フラプター シルバー脚 棚板付 幕板付

フラプター シルバー脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)シルバー材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全45種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
45種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0708870181F1CK MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1200×400×720プライズウッドライト
82,100
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708914881F1CA MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×450×720プライズウッドダーク
89,150
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709059181F1CF MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1200×600×720プライズウッドダーク
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709073181F1CD MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドミディアム
91,920
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709104781F1CK MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1200×400×720ホワイト
72,800
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709109081F1CK MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1200×400×720プライズウッドミディアム
82,100
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709111781F1CJ MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720ネオウッドライト
74,420
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709166881F1CA MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720ネオウッドライト
76,950
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709168681F1CC MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720プライズウッドライト
86,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709318181F1CF MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1200×600×720プライズウッドライト
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709333081F1CD MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドダーク
91,920
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709361981F1CJ MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドミディアム
85,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709367181F1CH MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×400×720プライズウッドミディアム
86,550
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709368081F1CH MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×400×720プライズウッドダーク
86,550
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709379581F1CH MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×400×720ホワイト
75,950
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709434681F1CC MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×450×720プライズウッドミディアム
86,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709438081F1CA MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720プライズウッドライト
89,150
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709565881F1CF MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1200×600×720ネオウッドライト
78,700
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709573781F1CD MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720ホワイト
80,120
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709574681F1CD MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720ネオウッドライト
80,120
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709626181F1CJ MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドライト
85,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709693681F1CA MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×450×720プライズウッドミディアム
89,150
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709701581F1CE MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1200×450×720プライズウッドダーク
85,000
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709797781F1CB MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×600×720プライズウッドミディアム
93,950
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709824881F1CB MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×600×720ホワイト
81,850
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709865081F1CJ MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドダーク
85,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709865981F1CH MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×400×720プライズウッドライト
86,550
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709929881F1CE MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1200×450×720ネオウッドライト
74,300
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710139881F1CK MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1200×400×720プライズウッドダーク
82,100
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710190681F1CA MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×450×720ホワイト
76,950
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710372681F1CK MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1200×400×720ネオウッドライト
72,800
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710422581F1CC MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×450×720プライズウッドダーク
86,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710442681F1CC MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×450×720ホワイト
75,320
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710449681F1CE MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1200×450×720プライズウッドミディアム
85,000
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710551981F1CB MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×600×720プライズウッドダーク
93,950
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710623781F1CH MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×400×720ネオウッドライト
75,950
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710799681F1CB MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720プライズウッドライト
93,950
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710813681F1CF MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1200×600×720ホワイト
78,700
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710882781F1CJ MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720ホワイト
74,420
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710946681F1CE MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1200×450×720ホワイト
74,300
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710950081F1CC MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720ネオウッドライト
75,320
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711090081F1CF MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1200×600×720プライズウッドミディアム
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711091881F1CB MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720ネオウッドライト
81,850
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711212681F1CE MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1200×450×720プライズウッドライト
85,000
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711362181F1CD MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドライト
91,920
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,190~/税込¥2,409~
北海道地方数量1につき¥2,190~/税込¥2,409~
沖縄地方数量1につき¥2,190~/税込¥2,409~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする