フラプター シルバー脚 棚板付 幕板無

フラプター シルバー脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)シルバー材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0708863181F1CP MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1200×400×720プライズウッドダーク
70,200
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708867681F1CN MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドライト
73,120
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709054881F1CY MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×600×720プライズウッドミディアム
80,950
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709102981F1CN MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720ネオウッドライト
62,020
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709106581F1CM MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×400×720プライズウッドミディアム
73,550
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709368981F1CP MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1200×400×720プライズウッドライト
70,200
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709438981F1CX MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×450×720ホワイト
63,950
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709442581F1CR MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1200×450×720プライズウッドライト
73,100
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709571081F1CZ MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドミディアム
79,520
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709633181F1CN MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドダーク
73,120
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709634081F1CM MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×400×720プライズウッドダーク
73,550
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709700681F1CX MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×450×720プライズウッドミディアム
76,150
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709801181F1CY MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720ネオウッドライト
68,850
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709823081F1CY MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×600×720プライズウッドダーク
80,950
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709924681F1CR MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1200×450×720プライズウッドミディアム
73,100
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710058581F1CY MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×600×720ホワイト
68,850
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710076881F1CZ MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドダーク
79,520
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710132881F1CM MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×400×720ホワイト
62,950
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710138981F1CN MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドミディアム
73,120
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710310581F1CZ MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドライト
79,520
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710335881F1CZ MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720ホワイト
67,720
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710376081F1CM MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×400×720プライズウッドライト
73,550
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710426881F1CR MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1200×450×720ネオウッドライト
62,400
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710428681F1CW MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720ネオウッドライト
62,920
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710447881F1CX MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×450×720プライズウッドダーク
76,150
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710575681F1CY MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720プライズウッドライト
80,950
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710594881F1CT MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1200×600×720ホワイト
66,800
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710613181F1CP MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1200×400×720ホワイト
60,900
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710700781F1CR MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1200×450×720プライズウッドダーク
73,100
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710701681F1CW MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×450×720プライズウッドミディアム
74,120
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710705981F1CX MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720プライズウッドライト
76,150
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710870581F1CP MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1200×400×720ネオウッドライト
60,900
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710873981F1CN MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720ホワイト
62,020
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710938781F1CW MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×450×720ホワイト
62,920
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710947581F1CW MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720プライズウッドライト
74,120
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710949181F1CW MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×450×720プライズウッドダーク
74,120
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711072681F1CT MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1200×600×720プライズウッドライト
78,000
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711103181F1CT MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1200×600×720ネオウッドライト
66,800
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711131181F1CP MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1200×400×720プライズウッドミディアム
70,200
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711133881F1CM MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×400×720ネオウッドライト
62,950
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711196881F1CR MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1200×450×720ホワイト
62,400
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711202981F1CX MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720ネオウッドライト
63,950
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711316781F1CT MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1200×600×720プライズウッドミディアム
78,000
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711317681F1CT MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1200×600×720プライズウッドダーク
78,000
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711366681F1CZ MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720ネオウッドライト
67,720
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,830~/税込¥2,013~
北海道地方数量1につき¥1,830~/税込¥2,013~
沖縄地方数量1につき¥1,830~/税込¥2,013~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする