曜日別特売

グラータ ネスティング 肘無 背パッド無 ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪

グラータ ネスティング 肘無  背パッド無 ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ ネスティング 肘無  背パッド無 ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ ネスティング 肘無  背パッド無 ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ ネスティング 肘無  背パッド無 ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ ネスティング 肘無  背パッド無 ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ ネスティング 肘無  背パッド無 ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ ネスティング 肘無  背パッド無 ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ ネスティング 肘無  背パッド無 ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)597高さ(mm)853奥行(mm)626キャスター脚数(本)4本脚タイプ座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)ホワイトシェル材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070916598142TR FBA3背カラー:ホワイト 座カラー:ライトグレー
67,700
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070943018142TR FBA1背カラー:ホワイト 座カラー:ブラック
67,700
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070968308142TR FBA9背カラー:ホワイト 座カラー:レッド
67,700
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071018978142TR FEA4背カラー:ホワイト 座カラー:ミディアムブルー
67,700
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071041718142TR FEA6背カラー:ホワイト 座カラー:ピスタチオグリーン
67,700
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071067458142TR F3Z1座カラー:ブラック 背カラー:ホワイト
70,900
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071067618142TR F3Z6座カラー:ブルー 背カラー:ホワイト
70,900
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071092908142TR F3Z5座カラー:グリーン 背カラー:ホワイト
70,900
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071119078142TR FBA8背カラー:ホワイト 座カラー:オレンジ
67,700
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,040~/税込¥2,244~
北海道地方数量1につき¥2,040~/税込¥2,244~
沖縄地方数量1につき¥2,040~/税込¥2,244~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする