曜日別特売

ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし シルバーフレーム ブラックシェル

ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし シルバーフレーム ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし シルバーフレーム ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし シルバーフレーム ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし シルバーフレーム ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし シルバーフレーム ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし シルバーフレーム ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし シルバーフレーム ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし シルバーフレーム ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)512寸法(mm)435質量(kg)4.1高さ(mm)781奥行(mm)532キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×532×781座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)色(背面)ブラック材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070897608105VB PD32背カラー:ブラック 座カラー:ライムグリーンライムグリーン
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070897698105VB PD33背カラー:ブラック 座カラー:イエローイエロー
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070923078105VB FSF3背カラー:ブラック 座カラー:ミディアムブルーミディアムブルー
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070949678105VB FSG7背カラー:ブラック 座カラー:セージセージ
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070974788105VB PD31背カラー:ブラック 座カラー:セージセージ
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070998498105VB FSF1背カラー:ブラック 座カラー:ブラックブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071049418105VB FSF5背カラー:ブラック 座カラー:ライムグリーンライムグリーン
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071049508105VB FSG9背カラー:ブラック 座カラー:イエローイエロー
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071100358105VB FSF9背カラー:ブラック 座カラー:レッドレッド
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071100518105VB PB20背カラー:ブラック 座カラー:ネオブラックネオブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071125718105VB FSG2背カラー:ブラック 座カラー:ミディアムグレーミディアムグレー
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥480/税込¥528
北海道地方数量1につき¥480/税込¥528
沖縄地方数量1につき¥480/税込¥528
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする