曜日別特売

グラータ ネスティング 肘無 背パッド無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪

グラータ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)597高さ(mm)853奥行(mm)626キャスター脚数(本)4本脚タイプ座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)ブラックシェル材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070941458142QR F3Z6座カラー:ブルー 背カラー:ブラック
70,900
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070942858142QR FBA1背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
67,700
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070968058142QR FBA9背カラー:ブラック 座カラー:レッド
67,700
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070968218142QR FEA4背カラー:ブラック 座カラー:ミディアムブルー
67,700
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070990188142QR F3Z1座カラー:ブラック 背カラー:ブラック
70,900
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071093178142QR FBA8背カラー:ブラック 座カラー:オレンジ
67,700
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071118468142QR F3Z5座カラー:グリーン 背カラー:ブラック
70,900
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071118898142QR FBA3背カラー:ブラック 座カラー:ライトグレー
67,700
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071118988142QR FEA6背カラー:ブラック 座カラー:ピスタチオグリーン
67,700
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,040~/税込¥2,244~
北海道地方数量1につき¥2,040~/税込¥2,244~
沖縄地方数量1につき¥2,040~/税込¥2,244~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする