曜日別特売

プロスタック ネスティング 肘無 背パッド付 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪

プロスタック ネスティング 肘無 背パッド付 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド付 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド付 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド付 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド付 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド付 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド付 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド付 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)
仕様背・座シェル/ポリプロピレン樹脂/背・座張地/ポリエステル/脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装(スウェージング加工)キャスター/Φ40ナイロン双輪キャスター/質量/5.7kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他ネスティングタイプ 背パッドタイプ 肘なし ホワイトシェル(ホワイトフレーム)幅(mm)560高さ(mm)800奥行(mm)562キャスター座高(mm)438グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)ホワイトシェル材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070903208140CZ FSN1座カラー:レッド 背カラー:レッド
52,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070903298140CZ FXN3座カラー:ライムグリーン 背カラー:ライムグリーン
52,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071006018140CZ FSN5座カラー:グレー 背カラー:グレー
52,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071006108140CZ FXN1座カラー:ブラック 背カラー:ブラック
52,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071006198140CZ FXN2座カラー:ミディアムブルー 背カラー:ミディアムブルー
52,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071106658140CZ FXN4座カラー:セージ 背カラー:セージ
52,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071106818140CZ FXN5座カラー:イエロー 背カラー:イエロー
52,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,560/税込¥1,716
北海道地方数量1につき¥1,560/税込¥1,716
沖縄地方数量1につき¥1,560/税込¥1,716
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする