曜日別特売

プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪

プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)560高さ(mm)800奥行(mm)562キャスター座高(mm)438グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)ブラックシェル材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070905758140YZ FKY6座カラー:セージ 背カラー:ブラック
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070930688140YZ FXW1座カラー:グレー 背カラー:ブラック
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070956768140YZ FXW6座カラー:テラコッタ 背カラー:ブラック
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070957898140YZ FXN3座カラー:ライムグリーン 背カラー:ブラック
46,500
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070957988140YZ FXN5座カラー:イエロー 背カラー:ブラック
46,500
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070958078140YZ FKY3座カラー:ライトグレー 背カラー:ブラック
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070980998140YZ FXW8座カラー:ペールピンク 背カラー:ブラック
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070982218140YZ FSN1座カラー:レッド 背カラー:ブラック
46,500
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071007078140YZ FXW0座カラー:ダークグレー 背カラー:ブラック
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071007168140YZ FXW3座カラー:ダークブラウン 背カラー:ブラック
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071007258140YZ FXW5座カラー:ダークグリーン 背カラー:ブラック
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071007418140YZ FXW9座カラー:セージ 背カラー:ブラック
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071008658140YZ FKY5座カラー:ダークグリーン 背カラー:ブラック
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071030518140YZ FXW4座カラー:インディゴ 背カラー:ブラック
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071031668140YZ FKY2座カラー:グレー 背カラー:ブラック
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071031758140YZ FKZ7座カラー:ペールピンク 背カラー:ブラック
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071055988140YZ FXW2座カラー:ベージュ 背カラー:ブラック
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071057298140YZ FXN2座カラー:ミディアムブルー 背カラー:ブラック
46,500
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071058088140YZ FKY4座カラー:ダークブルー 背カラー:ブラック
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071058178140YZ FKY7座カラー:ベージュ 背カラー:ブラック
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071058268140YZ FKY8座カラー:テラコッタ 背カラー:ブラック
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071082678140YZ FSN5座カラー:グレー 背カラー:ブラック
46,500
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071132468140YZ FXW7座カラー:イエロー 背カラー:ブラック
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071133598140YZ FXN1座カラー:ブラック 背カラー:ブラック
46,500
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071133688140YZ FXN4座カラー:セージ 背カラー:ブラック
46,500
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071134118140YZ FKY1座カラー:ダークグレー 背カラー:ブラック
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071134208140YZ FKY9座カラー:イエローグリーン 背カラー:ブラック
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350~/税込¥1,485~
北海道地方数量1につき¥1,350~/税込¥1,485~
沖縄地方数量1につき¥1,350~/税込¥1,485~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする