曜日別特売

プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪

プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)プロスタック ネスティング 肘無 背パッド無 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)560高さ(mm)800奥行(mm)562キャスター座高(mm)438グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)ホワイトシェル材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070905308140WZ FXN4座カラー:セージ 背カラー:ホワイト
46,500
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070905578140WZ FKY7座カラー:ベージュ 背カラー:ホワイト
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070905668140WZ FKY8座カラー:テラコッタ 背カラー:ホワイト
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070930598140WZ FXW1座カラー:グレー 背カラー:ホワイト
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070931658140WZ FKY4座カラー:ダークブルー 背カラー:ホワイト
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070956678140WZ FXW0座カラー:ダークグレー 背カラー:ホワイト
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070980908140WZ FXW6座カラー:テラコッタ 背カラー:ホワイト
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070981968140WZ FXN5座カラー:イエロー 背カラー:ホワイト
46,500
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071006988140WZ FXW8座カラー:ペールピンク 背カラー:ホワイト
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071007958140WZ FXN2座カラー:ミディアムブルー 背カラー:ホワイト
46,500
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071008118140WZ FXN3座カラー:ライムグリーン 背カラー:ホワイト
46,500
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071030358140WZ FXW9座カラー:セージ 背カラー:ホワイト
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071057818140WZ FKY2座カラー:グレー 背カラー:ホワイト
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071057908140WZ FKY3座カラー:ライトグレー 背カラー:ホワイト
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071057998140WZ FKY5座カラー:ダークグリーン 背カラー:ホワイト
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071081458140WZ FXW3座カラー:ダークブラウン 背カラー:ホワイト
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071081618140WZ FXW5座カラー:ダークグリーン 背カラー:ホワイト
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071081708140WZ FXW7座カラー:イエロー 背カラー:ホワイト
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071108668140WZ FKY1座カラー:ダークグレー 背カラー:ホワイト
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071108758140WZ FKY6座カラー:セージ 背カラー:ホワイト
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071108918140WZ FKZ7座カラー:ペールピンク 背カラー:ホワイト
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071132288140WZ FXW2座カラー:ベージュ 背カラー:ホワイト
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071132378140WZ FXW4座カラー:インディゴ 背カラー:ホワイト
45,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071133168140WZ FSN1座カラー:レッド 背カラー:ホワイト
46,500
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071133258140WZ FSN5座カラー:グレー 背カラー:ホワイト
46,500
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071133418140WZ FXN1座カラー:ブラック 背カラー:ホワイト
46,500
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071133958140WZ FKY9座カラー:イエローグリーン 背カラー:ホワイト
47,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350~/税込¥1,485~
北海道地方数量1につき¥1,350~/税込¥1,485~
沖縄地方数量1につき¥1,350~/税込¥1,485~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする