曜日別特売

ツァルト クローズ脚 肘無 メッシュ ホワイトシェル メッキフレーム

ツァルト クローズ脚 肘無 メッシュ ホワイトシェル メッキフレーム - オカムラ(岡村製作所)ツァルト クローズ脚 肘無 メッシュ ホワイトシェル メッキフレーム - オカムラ(岡村製作所)ツァルト クローズ脚 肘無 メッシュ ホワイトシェル メッキフレーム - オカムラ(岡村製作所)ツァルト クローズ脚 肘無 メッシュ ホワイトシェル メッキフレーム - オカムラ(岡村製作所)ツァルト クローズ脚 肘無 メッシュ ホワイトシェル メッキフレーム - オカムラ(岡村製作所)ツァルト クローズ脚 肘無 メッシュ ホワイトシェル メッキフレーム - オカムラ(岡村製作所)ツァルト クローズ脚 肘無 メッシュ ホワイトシェル メッキフレーム - オカムラ(岡村製作所)ツァルト クローズ脚 肘無 メッシュ ホワイトシェル メッキフレーム - オカムラ(岡村製作所)
仕様背・座枠材/樹脂成型品(PP)背・座張り材/ポリエステル脚/クローズ脚:ハイテンションスチールパイプ Φ13mmクロームメッキ仕上/質量/4.2kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他クローズ脚タイプ メッキフレーム ホワイトシェル 肘なし幅(mm)519高さ(mm)782備考※クローズ脚は10台までスタッキング可奥行(mm)567キャスター座高(mm)447脚(mm)クローズ脚タイプグリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)ホワイトシェル材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0709235981R1AE FZF3背カラー:ライムグリーン 座カラー:ライムグリーン
42,700
29,980
32,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709236881R1AE FZF7背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
42,700
29,980
32,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709502881R1AE FZF9背カラー:ホワイト 座カラー:ホワイト
42,700
29,980
32,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709749681R1AE FZF6背カラー:セージ 座カラー:セージ
42,700
29,980
32,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710744581R1AE FZF8背カラー:ライトブルー 座カラー:ライトブルー
42,700
29,980
32,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,290/税込¥1,419
北海道地方数量1につき¥1,290/税込¥1,419
沖縄地方数量1につき¥1,290/税込¥1,419
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする