曜日別特売

マルカ 4本脚 座メッシュタイプ 肘無 タブレット付 背メッシュ シルバーフレーム ホワイトシェル

マルカ 4本脚 座メッシュタイプ 肘無 タブレット付 背メッシュ シルバーフレーム ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)マルカ 4本脚 座メッシュタイプ 肘無 タブレット付 背メッシュ シルバーフレーム ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)マルカ 4本脚 座メッシュタイプ 肘無 タブレット付 背メッシュ シルバーフレーム ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)マルカ 4本脚 座メッシュタイプ 肘無 タブレット付 背メッシュ シルバーフレーム ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)マルカ 4本脚 座メッシュタイプ 肘無 タブレット付 背メッシュ シルバーフレーム ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)マルカ 4本脚 座メッシュタイプ 肘無 タブレット付 背メッシュ シルバーフレーム ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)マルカ 4本脚 座メッシュタイプ 肘無 タブレット付 背メッシュ シルバーフレーム ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)マルカ 4本脚 座メッシュタイプ 肘無 タブレット付 背メッシュ シルバーフレーム ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)
仕様背シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂座シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂:背シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂 座シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/脚フレーム/アルミ成型品粉体塗装/キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/質量/11.9kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他背メッシュ 座メッシュタイプ シルバーフレーム ホワイトシェル 肘なし タブレット付幅(mm)640高さ(mm)820奥行(mm)660キャスター脚数(本)4本脚座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0708948081M2LL F1F5背裏カラー:ダークグリーン 座カラー:ダークグリーン
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709207981M2LL F1E1背裏カラー:ブラック 座カラー:ブラック
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709729581M2LL F1E3背裏カラー:ライトグレー 座カラー:ライトグレー
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709959681M2LL F1E2背裏カラー:ホワイト 座カラー:ホワイト
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709960581M2LL F1E4背裏カラー:ダークブルー 座カラー:ダークブルー
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709962181M2LL F1E6背裏カラー:セージ 座カラー:セージ
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709963081M2LL F1E9背裏カラー:レッド 座カラー:レッド
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710224781M2LL F1E8背裏カラー:ダークブラウン 座カラー:ダークブラウン
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710475881M2LL F1F2背裏カラー:ミディアムグレー 座カラー:ミディアムグレー
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710975581M2LL F1E0背裏カラー:パープル 座カラー:パープル
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710977181M2LL F1E7背裏カラー:ベージュ 座カラー:ベージュ
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711238881M2LL F1F8背裏カラー:オレンジレッド 座カラー:オレンジレッド
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,880/税込¥3,168
北海道地方数量1につき¥2,880/税込¥3,168
沖縄地方数量1につき¥2,880/税込¥3,168
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする