EFFORT(エホート)
メタシルシャープ
芯1本で50km書けるノック式メタシル
2.0mm芯メタル軸メタシル
削る手間要らず
消しゴムで消せる
手が汚れにくい
摩耗しにくい特殊芯を使用
用途
建築用 画材 筆記具
仕様
筆記可能距離:約50km
使用方法
【芯の入れ方】メタシルシャープのノックカバーと消しゴムを外し、軸の後方から芯を入れてください。
材質
アルミ・銅・スチール・特殊黒鉛・TPR
寸法(mm)
芯:Φ2.0×90
主な用途
建築用
芯硬度
H鉛筆相当
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※替芯はメタシルシャープ専用替芯をご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07088421
S9491023
メタリックブラック
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07088430
S9491031
メタリックブルー
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください