EFFORT(エホート)
メタシルシャープ 専用替芯
ノック式メタシル用替刃
用途
建築用 画材 筆記具
使用方法
【芯の入れ方】メタシルシャープのノックカバーと消しゴムを外し、軸の後方から芯を入れてください。
材質
アルミ・銅・スチール・特殊黒鉛・TPR
寸法(mm)
芯:Φ2.0×90
芯硬度
H鉛筆相当
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07088439
S9491040
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください