ジェイワークスプランニング
防寒撥水スノーブーツ
TPR底で雪道などを歩くときも滑りにくい!
表面撥水加工で雨や雪を防ぐ!
接地面から4cmまで防水!
履き口のボアと4mmウレタンインナーで寒い冬も暖かい!
軽くて歩きやすい!
用途
寒い日のアウトドアレジャー・お出かけに
冬の作業現場などに
雪道の歩行に
材質
(切替部)合成皮革
材質(アッパー)
ポリエステル
標準質量(g/片足)
約470(LL)
機能
防水、軽量、防寒、耐滑性
高さ(cm)
約25(LL)
材質(底部)
合成底・TPR
内容量
1足
注意
※油で汚れている場所でのご使用はお避けください。
※ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。
※釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※ピン底、スパイク底のブーツは、硬いものの上ではすべる場合がありますのでご注意ください。
※ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。
※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07113971
WB2307
M
約25
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07113980
WB2307
L
約26
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07113989
WB2307
LL
約27
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07113998
WB2307
3L
約28
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください