ジェイワークスプランニング
防寒糸入り長靴屈曲ソール
特殊な構造のアウトソールが柔らかくて歩きやすい!
冬暖かい4mmウレタンインナー。
引き裂きに強い糸入り。(本体強化)
かかとのキック付きで脱ぎやすい。
雨や雪が入りにくい履き口カバー付き。
用途
冬の屋外作業、現場などに
寒い日のアウトドアレジャー・お出かけに
雪かきに
雨の日はレインブーツ、雪の日はスノーブーツとして使えます。
材質
(裏布)ポリウレタン
材質(本体)
天然ゴム・合成ゴム
標準質量(g/片足)
約700(L)
機能
屈曲性、防寒
高さ(cm)
約36(L)
内容量
1足
注意
※油で汚れている場所でのご使用はお避けください。
※ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。
※釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※硬いものの上ではすべる場合がありますのでご注意ください。
※ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。
※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤および灯油・石油などの原油系類が付着した場合は、品質を著しく低下させますので、それらを扱う用途には使用しないでください。
※酸やアルカリなどの化学薬品または毒劇物などを取り扱う作業、通電作業などには使用しないでください。
※汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07113885
WB1901
M
約25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07113901
WB1901
L
約26
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07113910
WB1901
LL
約27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07113919
WB1901
3L
約28
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください