マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板無 2100×600

マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板無 2100×600 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板無 2100×600 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板無 2100×600 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板無 2100×600 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板無 2100×600 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板無 2100×600 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板無 2100×600 - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板無 2100×600 - オカムラ(岡村製作所)
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:15mm/棚/スチールパイプブラック塗装:棚/スチー ルパイプブラック塗装/脚/アルミ成型品/ナイロン双輪キャスター(ストッパー2ヵ所)付、アジャスター付/天板数:1枚 /配線機能:有 /配線ボックス数:2 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:Y字脚 /収納:折りたたみ収納 /脚素材:アルミ /昇降タイプ:昇降機能無キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×600×720材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0711751681F5FJ MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
142,360
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712238981F5FJ MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
138,660
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712239881F5FJ MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
138,660
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712309881F5FJ MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
142,360
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712867181F5FJ MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
142,360
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713437781F5FJ MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
142,360
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713438681F5FJ MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
142,360
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713439581F5FJ MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
142,360
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713971581F5FJ MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
142,360
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713973181F5FJ MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
142,360
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714485981F5FJ MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
142,360
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714928781F5FJ MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
138,660
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714984781F5FJ MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
142,360
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715489681F5FJ MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
138,660
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715490581F5FJ MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
138,660
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0716025081F5FJ MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
138,660
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0716077681F5FJ MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
142,360
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0716078581F5FJ MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
142,360
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,160~/税込¥4,576~
北海道地方数量1につき¥4,160~/税込¥4,576~
沖縄地方数量1につき¥4,160~/税込¥4,576~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする