曜日別特売

マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板付 コーナータイプ

マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板付 コーナータイプ - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板付 コーナータイプ - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板付 コーナータイプ - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板付 コーナータイプ - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板付 コーナータイプ - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板付 コーナータイプ - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板付 コーナータイプ - オカムラ(岡村製作所)マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板付 コーナータイプ - オカムラ(岡村製作所)
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:15mm/棚/スチールパイプブラック塗装:棚/スチー ルパイプブラック塗装/幕板/樹脂成型品(塩化ビニール)/脚/アルミ成型品/ナイロン双輪キャスター(ストッパー2ヵ所)付、アジャスター付/天板数:1枚 /配線機能:有 /配線ボックス数:1 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:Y字脚 /収納:折りたたみ収納 /脚素材:アルミ /昇降タイプ:昇降機能無キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1685×600×720材質(天板)メラミン化粧板天板形状その他グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0711511881F5FK MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
222,840
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712027181F5FK MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
222,840
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712030781F5FK MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
219,540
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712610881F5FK MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
222,840
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713172681F5FK MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
222,840
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713724781F5FK MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
222,840
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714247081F5FK MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
222,840
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714256781F5FK MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
219,540
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715272681F5FK MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
222,840
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715273581F5FK MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
222,840
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715277881F5FK MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
219,540
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715278781F5FK MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
219,540
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715802881F5FK MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
222,840
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715814181F5FK MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
219,540
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0716357681F5FK MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
222,840
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0716363781F5FK MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
219,540
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,590~/税込¥7,249~
北海道地方数量1につき¥6,590~/税込¥7,249~
沖縄地方数量1につき¥6,590~/税込¥7,249~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする