リフティオ ハイテーブル

リフティオ ハイテーブル - オカムラ(岡村製作所)リフティオ ハイテーブル - オカムラ(岡村製作所)リフティオ ハイテーブル - オカムラ(岡村製作所)リフティオ ハイテーブル - オカムラ(岡村製作所)リフティオ ハイテーブル - オカムラ(岡村製作所)リフティオ ハイテーブル - オカムラ(岡村製作所)リフティオ ハイテーブル - オカムラ(岡村製作所)リフティオ ハイテーブル - オカムラ(岡村製作所)
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:オレフィン系樹脂/支柱/アルミ成型品シルバーメタリック塗装/脚/アルミ成型品シルバーメタリック塗装/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:ラウンドエッジ /脚部仕様:T字脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無 /脚素材:アルミその他長方形 固定ハイタイプ1000H 配線なしキャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合アジャスターABS樹脂材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
071160554L17AE MR97天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック1500×900×1000
174,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071213754L17AE MR96天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック1500×900×1000
173,500
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071214184L17BF MR96天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック1800×1100×1000
190,000
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071214454L17BG MR97天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック2100×1100×1000
203,600
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071383064L17BF MR97天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック1800×1100×1000
190,500
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071483864L17BG MR96天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック2100×1100×1000
203,000
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071554564L17CG MR97天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック2100×1200×1000
205,400
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071591484L17AF MR97天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック1800×900×1000
177,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071644954L17AF MR96天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック1800×900×1000
176,700
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071662974L17CG MR96天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック2100×1200×1000
204,800
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,210~/税込¥5,731~
北海道地方数量1につき¥5,210~/税込¥5,731~
沖縄地方数量1につき¥5,210~/税込¥5,731~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする