リフティオ ハイテーブル/船形/配付 配線口天板同色

リフティオ ハイテーブル/船形/配付 配線口天板同色 - オカムラ(岡村製作所)リフティオ ハイテーブル/船形/配付 配線口天板同色 - オカムラ(岡村製作所)リフティオ ハイテーブル/船形/配付 配線口天板同色 - オカムラ(岡村製作所)リフティオ ハイテーブル/船形/配付 配線口天板同色 - オカムラ(岡村製作所)リフティオ ハイテーブル/船形/配付 配線口天板同色 - オカムラ(岡村製作所)リフティオ ハイテーブル/船形/配付 配線口天板同色 - オカムラ(岡村製作所)リフティオ ハイテーブル/船形/配付 配線口天板同色 - オカムラ(岡村製作所)リフティオ ハイテーブル/船形/配付 配線口天板同色 - オカムラ(岡村製作所)
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:オレフィン系樹脂/支柱/アルミ成型品シルバーメタリック塗装/脚/アルミ成型品シルバーメタリック塗装/天板数:1枚 /配線機能:有 /配線ボックス数:1 /エッジ仕様:ラウンドエッジ /脚部仕様:T字脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無 /脚素材:アルミその他ラウンド型 固定ハイタイプ1000H 配線あり(天板同色)キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状その他グリーン購入法適合アジャスターABS樹脂材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
071233964L17ZG MR96天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック2100×1200×1000
299,900
209,800
230,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071328894L17YF MR96天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック1800×1100×1000
280,900
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071399864L17ZG MR97天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック2100×1200×1000
300,300
209,800
230,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071433984L17YG MR96天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック2100×1100×1000
298,400
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071434164L17YF MR97天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック1800×1100×1000
281,400
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071434254L17YG MR97天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック2100×1100×1000
298,900
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,430~/税込¥9,273~
北海道地方数量1につき¥8,430~/税込¥9,273~
沖縄地方数量1につき¥8,430~/税込¥9,273~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする