仕様背/ポリプロピレン樹脂肘/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂座クッション/モールドウレタン座シェル/ポリプロピレン樹脂座張地/レザー:ビニールレザー 脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装 キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm 脚外径Φ696/12.5kg /Pタイルなどの硬質床に適したウレタンキャスター・ゴムキャスターの品揃えもあります。詳しくはお問い合わせください。/収納:不可幅(mm)565色背カラー:セージ 座カラー:セージ高さ(mm)805~897奥行(mm)560キャスター有背幅(mm)425~517脚数(本)5本脚グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(シェル)セージ材質(肘掛)有内容量1台