曜日別特売

リータ2 4本脚タイプ 肘なし ブラックシェル

リータ2 4本脚タイプ 肘なし ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)リータ2 4本脚タイプ 肘なし ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)リータ2 4本脚タイプ 肘なし ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)リータ2 4本脚タイプ 肘なし ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)リータ2 4本脚タイプ 肘なし ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)リータ2 4本脚タイプ 肘なし ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)リータ2 4本脚タイプ 肘なし ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)リータ2 4本脚タイプ 肘なし ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)
仕様脚/スチールパイプ粉体塗装シルバーメタリック色(ZC12)/ネスティングピッチ/150mm/スタッキングピッチ/100mm/スタッキング7台まで可能/質量/8kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦横スタッキングその他4本脚タイプ 肘なし ブラックシェル幅(mm)545高さ(mm)829奥行(mm)572キャスター背幅(mm)455グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)ブラック材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07118469H141ZZ FFW4背カラー:ブラック 座カラー:ダークブルー
60,000
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07118478H141ZZ FFW9背カラー:ブラック 座カラー:グレー
60,000
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07124349H141ZZ FFW1背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
60,000
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07135436H141ZZ FFW6背カラー:ブラック 座カラー:イエローグリーン
60,000
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07150836H141ZZ FFW5背カラー:ブラック 座カラー:ターコイズブルー
60,000
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07161835H141ZZ FFW8背カラー:ブラック 座カラー:レッド
60,000
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07167286H141ZZ FFW7背カラー:ブラック 座カラー:アプリコット
60,000
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする