曜日別特売

リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘なし ホワイトシェル

リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘なし ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘なし ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘なし ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘なし ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘なし ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘なし ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘なし ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘なし ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)
仕様脚/スチールパイプ粉体塗装シルバーメタリック色(ZC12)/キャスター/Φ50ナイロン双輪キャスター/ネスティングピッチ/150mm/スタッキングピッチ/100mm/スタッキング7台まで可能/質量/8kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦横スタッキングその他4本脚キャスタータイプ 肘なし ホワイトシェル幅(mm)595高さ(mm)828奥行(mm)572キャスター背幅(mm)455グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)ホワイト材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07118530H141ZA FFW7背カラー:ホワイト 座カラー:アプリコット
66,200
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07124376H141ZA FFW6背カラー:ホワイト 座カラー:イエローグリーン
66,200
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07129879H141ZA FFW1背カラー:ホワイト 座カラー:ブラック
66,200
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07129888H141ZA FFW9背カラー:ホワイト 座カラー:グレー
66,200
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07156445H141ZA FFW5背カラー:ホワイト 座カラー:ターコイズブルー
66,200
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07161860H141ZA FFW8背カラー:ホワイト 座カラー:レッド
66,200
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07167320H141ZA FFW4背カラー:ホワイト 座カラー:ダークブルー
66,200
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,990/税込¥2,189
北海道地方数量1につき¥1,990/税込¥2,189
沖縄地方数量1につき¥1,990/税込¥2,189
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする