ライブス ネスティングチェア 肘無 座パッド付 チョークドエルムシェル ブラックフレーム

ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 チョークドエルムシェル ブラックフレーム - オカムラ(岡村製作所)ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 チョークドエルムシェル ブラックフレーム - オカムラ(岡村製作所)ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 チョークドエルムシェル ブラックフレーム - オカムラ(岡村製作所)ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 チョークドエルムシェル ブラックフレーム - オカムラ(岡村製作所)ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 チョークドエルムシェル ブラックフレーム - オカムラ(岡村製作所)ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 チョークドエルムシェル ブラックフレーム - オカムラ(岡村製作所)ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 チョークドエルムシェル ブラックフレーム - オカムラ(岡村製作所)ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 チョークドエルムシェル ブラックフレーム - オカムラ(岡村製作所)

背・座/成型合板 脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装

仕様キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他座パッド付 フレーム(ブラック) ティンバーウッドシェル(チョークドエルム)幅(mm)560高さ(mm)820奥行(mm)545キャスター背幅(mm)470座幅(mm)460座高(mm)450グリーン購入法適合脚幅(mm)560材質(テーブル)材質(シェル)チョークドエルム材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0712277581S9DB FXW3背カラー:チョークドエルム 座カラー:ダークブラウン
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712847981S9DB FXW2背カラー:チョークドエルム 座カラー:ベージュ
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713420181S9DB FXW7背カラー:チョークドエルム 座カラー:イエロー
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713954881S9DB FXW0背カラー:チョークドエルム 座カラー:ダークグレー
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713955781S9DB FXW6背カラー:チョークドエルム 座カラー:テラコッタ
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713956681S9DB FXW9背カラー:チョークドエルム 座カラー:セージ
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714463181S9DB FXW1背カラー:チョークドエルム 座カラー:グレー
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715513181S9DB FXW4背カラー:チョークドエルム 座カラー:インディゴ
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0716055781S9DB FXW8背カラー:チョークドエルム 座カラー:ベールピンク
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0716582581S9DB FXW5背カラー:チョークドエルム 座カラー:ダークグリーン
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,950/税込¥3,245
北海道地方数量1につき¥2,950/税込¥3,245
沖縄地方数量1につき¥2,950/税込¥3,245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする