仕様脚フレーム/スチールパイプクロームメッキ背シェル/ポリアミド樹脂+メッシュ張り:脚フレーム/スチールパイプクロームメッキ 背シェル/ポリアミド樹脂+メッシュ張り/座面/ポリプロピレン、布張りクッション/肘パッド/ポリプロピレン※3台までスタッキング可:肘パッド/ポリプロピレン ※3台までスタッキング可/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング幅(mm)576色背カラー:ブラック 脚カラー:シルバー高さ(mm)867奥行(mm)630キャスター無背幅(mm)468座幅(mm)516座高(mm)451座奥行(mm)440肘高さ(mm)643材質(テーブル)無材質(肘掛)有内容量1台