曜日別特売

ライブス ネスティングチェア 肘無 座パッド付 PWダークシェル ブラックフレーム

ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 PWダークシェル ブラックフレーム - オカムラ(岡村製作所)ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 PWダークシェル ブラックフレーム - オカムラ(岡村製作所)ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 PWダークシェル ブラックフレーム - オカムラ(岡村製作所)ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 PWダークシェル ブラックフレーム - オカムラ(岡村製作所)ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 PWダークシェル ブラックフレーム - オカムラ(岡村製作所)ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 PWダークシェル ブラックフレーム - オカムラ(岡村製作所)ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 PWダークシェル ブラックフレーム - オカムラ(岡村製作所)ライブス ネスティングチェア 肘無  座パッド付 PWダークシェル ブラックフレーム - オカムラ(岡村製作所)

背・座/成型合板 脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装

仕様キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他座パッド付 フレーム(ブラック) プライズウッドダークシェル幅(mm)560高さ(mm)820奥行(mm)545キャスター背幅(mm)470座幅(mm)460座高(mm)450グリーン購入法適合脚幅(mm)560材質(テーブル)材質(シェル)プライズウッドダーク材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0712274881S9CB FXW1背カラー:プライズウッドダーク 座カラー:グレー
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712275781S9CB FXW6背カラー:プライズウッドダーク 座カラー:テラコッタ
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712276681S9CB FXW9背カラー:プライズウッドダーク 座カラー:セージ
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712843681S9CB FXW0背カラー:プライズウッドダーク 座カラー:ダークグレー
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712844581S9CB FXW5背カラー:プライズウッドダーク 座カラー:ダークグリーン
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713418581S9CB FXW4背カラー:プライズウッドダーク 座カラー:インディゴ
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714457081S9CB FXW3背カラー:プライズウッドダーク 座カラー:ダークブラウン
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714457981S9CB FXW7背カラー:プライズウッドダーク 座カラー:イエロー
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715510681S9CB FXW8背カラー:プライズウッドダーク 座カラー:ベールピンク
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0716054881S9CB FXW2背カラー:プライズウッドダーク 座カラー:ベージュ
98,200
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,950/税込¥3,245
北海道地方数量1につき¥2,950/税込¥3,245
沖縄地方数量1につき¥2,950/税込¥3,245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする