曜日別特売

マルカ 4本脚 肘無 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ホワイトシェル

マルカ 4本脚 肘無 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)マルカ 4本脚 肘無 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)マルカ 4本脚 肘無 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)マルカ 4本脚 肘無 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)マルカ 4本脚 肘無 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)マルカ 4本脚 肘無 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)マルカ 4本脚 肘無 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)マルカ 4本脚 肘無 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ホワイトシェル - オカムラ(岡村製作所)
仕様背シェル/ポリプロピレン樹脂/座シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/脚フレーム/アルミ成型品粉体塗装/キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/質量/8.6kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他背パッドなし 座メッシュタイプ シルバーフレーム ホワイトシェル幅(mm)590高さ(mm)820奥行(mm)570キャスター脚数(本)4本脚座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0711519781M2LA F1C9背裏カラー:ホワイト 座カラー:レッド
57,600
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712037781M2LA F1C4背裏カラー:ホワイト 座カラー:ダークブルー
57,600
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712038681M2LA F1D5背裏カラー:ホワイト 座カラー:ダークグリーン
57,600
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712618781M2LA F1C1背裏カラー:ホワイト 座カラー:ブラック
57,600
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0712619681M2LA F1C8背裏カラー:ホワイト 座カラー:ダークブラウン
57,600
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713180581M2LA F1D2背裏カラー:ホワイト 座カラー:ミディアムグレー
57,600
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714265581M2LA F1C7背裏カラー:ホワイト 座カラー:ベージュ
57,600
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714267181M2LA F1D8背裏カラー:ホワイト 座カラー:オレンジレッド
57,600
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0714753781M2LA F1C2背裏カラー:ホワイト 座カラー:ホワイト
57,600
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715284881M2LA F1C0背裏カラー:ホワイト 座カラー:パープル
57,600
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715285781M2LA F1C3背裏カラー:ホワイト 座カラー:ライトグレー
57,600
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715819581M2LA F1C6背裏カラー:ホワイト 座カラー:セージ
57,600
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,730/税込¥1,903
北海道地方数量1につき¥1,730/税込¥1,903
沖縄地方数量1につき¥1,730/税込¥1,903
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする