ルナ 5本脚チェア 肘付 背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪

ルナ 5本脚チェア 肘付  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ 5本脚チェア 肘付  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ 5本脚チェア 肘付  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ 5本脚チェア 肘付  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ 5本脚チェア 肘付  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ 5本脚チェア 肘付  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ 5本脚チェア 肘付  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ 5本脚チェア 肘付  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)
仕様共通仕様:背シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/裏張地/メッシュ:ポリエステル/肘/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/座クッション/モールドウレタン/座シェル/ポリプロピレン樹脂/座張地/布:ポリエステル/脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装/キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/脚外径Φ696/12.2kg/収納:不可その他5本脚 シルバーフレーム ホワイトシェル 背メッシュ 肘付幅(mm)565高さ(mm)805~897奥行(mm)560キャスター背幅(mm)425~517脚数(本)5本脚グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)ホワイト材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0711479581S2AJ FKA1背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
95,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711982681S2AJ FKA6背カラー:セージ 座カラー:セージ
95,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713134081S2AJ FKB3背カラー:ミディアムブルー 座カラー:ミディアムブルー
95,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0713681881S2AJ FKA9背カラー:レッド 座カラー:レッド
95,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715233181S2AJ FKA2背カラー:ミディアムグレー 座カラー:ミディアムグレー
95,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715766081S2AJ FKA5背カラー:ライムグリーン 座カラー:ライムグリーン
95,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0715766981S2AJ FKB9背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
95,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,880/税込¥3,168
北海道地方数量1につき¥2,880/税込¥3,168
沖縄地方数量1につき¥2,880/税込¥3,168
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする