曜日別特売

個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付

個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付 - 理研計器個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付 - 理研計器個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付 - 理研計器個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付 - 理研計器個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付 - 理研計器個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付 - 理研計器個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付 - 理研計器個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付 - 理研計器

個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造

質量(g)約93電源単4形アルカリ乾電池2本保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約3000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式防爆構造本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia ⅡC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia ⅡC T3 Ga)警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション警報機能センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常/【復帰動作】自己保持RoHS指令(10物質対応)対応警報種類【ガス】3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報サンプリング方式拡散式音量(dB)80以上(30cm)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付内容量1台
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
表示範囲
警報設定値
検知対象ガス
分解能(ppm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50746598SC-04 00 トレーサビリティ証明書付-40~60(急変無きこと)0.00-100.00(ppm)1st 2.00/2nd 5.00/3rd 5.00/TWA 2.00/STEL 5.00(ppm)二酸化硫黄0.05
100,000
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746607SC-04 02 トレーサビリティ証明書付-20~60(急変無きこと)0.00-20.00(ppm)1st 3.00/2nd 6.00/3rd 6.00/TWA 3.00/STEL 5.00(ppm)二酸化窒素0.05
100,000
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746616SC-04 04 トレーサビリティ証明書付-20~60(急変無きこと)0.0-30.0(ppm)1st 4.7/2nd 9.4/3rd 9.4/TWA 0.9/STEL 4.5(ppm)シアン化水素0.1
100,000
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746625SC-04 06 トレーサビリティ証明書付-40~60(急変無きこと)0.00-20.00(ppm)1st 0.30/2nd 0.60/3rd 0.60/TWA 0.30/STEL 1.00(ppm)ホスフィン0.01
100,000
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746634SC-04 08 トレーサビリティ証明書付-30~60(急変無きこと)0.0-400.0(ppm)1st 25.0/2nd 35.0/3rd 35.0/TWA 25.0/STEL 35.0(ppm)アンモニア0.5
100,000
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746650SC-04 10 トレーサビリティ証明書付-20~60(急変無きこと)0.00-20.00(ppm)1st 0.40/2nd 0.80/3rd 0.80/TWA 0.50/STEL 1.00(ppm)塩素0.05
100,000
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする