ルナ ネスティング 肘無 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪

ルナ ネスティング 肘無  背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ ネスティング 肘無  背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ ネスティング 肘無  背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ ネスティング 肘無  背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ ネスティング 肘無  背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ ネスティング 肘無  背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ ネスティング 肘無  背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ ネスティング 肘無  背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)560高さ(mm)820奥行(mm)560キャスター背幅(mm)440脚数(本)4本脚グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)グレー材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0717469781S1BB FSF5背カラー:ライムグリーン 座カラー:ライムグリーン
55,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0717470681S1BB FSG2背カラー:ミディアムグレー 座カラー:ミディアムグレー
55,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0717471581S1BB PD33背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
55,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0718230081S1BB PB20背カラー:ネオブラック 座カラー:ネオブラック
55,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0718979081S1BB FSG9背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
55,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0719349181S1BB FSF1背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
55,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0719696681S1BB PD32背カラー:ライムグリーン 座カラー:ライムグリーン
55,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0720050081S1BB FSF3背カラー:ミディアムブルー 座カラー:ミディアムブルー
55,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0720050981S1BB FSF9背カラー:レッド 座カラー:レッド
55,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0720051881S1BB FSG7背カラー:セージ 座カラー:セージ
55,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0720431681S1BB PD31背カラー:セージ 座カラー:セージ
55,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,670/税込¥1,837
北海道地方数量1につき¥1,670/税込¥1,837
沖縄地方数量1につき¥1,670/税込¥1,837
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする