ルナ ネスティング 肘付 背メッシュ ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪

ルナ ネスティング 肘付  背メッシュ ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ ネスティング 肘付  背メッシュ ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ ネスティング 肘付  背メッシュ ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ ネスティング 肘付  背メッシュ ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ ネスティング 肘付  背メッシュ ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ ネスティング 肘付  背メッシュ ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ ネスティング 肘付  背メッシュ ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)ルナ ネスティング 肘付  背メッシュ ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)
仕様共通仕様:背シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/裏張地/メッシュ:ポリエステル/肘/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/座クッション/モールドウレタン/座シェル/ポリプロピレン樹脂/座張地/布:ポリエステル/脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装/キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/質量/7.2kgネスティング可:質量/7.2kg ネスティング可/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他4本脚 ブラックフレーム ブラックシェル 背メッシュ 肘付幅(mm)560高さ(mm)820奥行(mm)560キャスター背幅(mm)440脚数(本)4本脚グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)ブラック材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0717848681S1CF FKA6背カラー:セージ 座カラー:セージ
71,500
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0718223081S1CF FKB3背カラー:ミディアムブルー 座カラー:ミディアムブルー
71,500
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0719340581S1CF FKA2背カラー:ミディアムグレー 座カラー:ミディアムグレー
71,500
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0719342181S1CF FKB9背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
71,500
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0719686081S1CF FKA9背カラー:レッド 座カラー:レッド
71,500
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0720423781S1CF FKA1背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
71,500
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0720424681S1CF FKA5背カラー:ライムグリーン 座カラー:ライムグリーン
71,500
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,150/税込¥2,365
北海道地方数量1につき¥2,150/税込¥2,365
沖縄地方数量1につき¥2,150/税込¥2,365
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする