ヒラケルLEDライト 替球

ヒラケルLEDライト 替球 - ZEFULS

ヒラケル専用替え球

用途夜間作業 照射質量(g)260周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)40全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110色温度(K)6500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235229ZA-HKC4800480040
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする