ZEFULS
ヒラケルLEDライト 専用リモコン
ヒラケル専用のリモコン
用途
夜間作業 照射
幅(mm)
40
全長(mm)
85
方式
電波式
電池
CR2025
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07235238
ZA-HRC
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください