電気毛布

電気毛布 - コイズミ(小泉成器)電気毛布 - コイズミ(小泉成器)電気毛布 - コイズミ(小泉成器)電気毛布 - コイズミ(小泉成器)

ベーシックタイプの電気掛敷毛布
・毛布部分水洗いOK
・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー

幅(mm)1880質量(kg)1.2奥行(mm)1200消費電力(W)60コード長さ(m)本体側約1.7、電源側約1.9センサー室温センサー機能ダニ退治表面温度(℃)53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235798KDK60241
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする