ベッセル
交換用ビットセット
交換用ソケットセット4個組
指先で回せるローレット
サイズがわかるカラーコード
連結ホルダー(サイズ表示付き)
セット内容
ソケットH5.H5,7,H8,H10×25mm:各1、ホルダー:1
寸法(mm)
160×70×25
全長(mm)
25
本体長さ(mm)
83
内容量
1個
関連資料:
(1.39MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07236035
TD-BS14
¥
1,190
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください