曜日別特売

GCデスクパネルヒーター

GCデスクパネルヒーター - グリーンクロスGCデスクパネルヒーター - グリーンクロスGCデスクパネルヒーター - グリーンクロスGCデスクパネルヒーター - グリーンクロスGCデスクパネルヒーター - グリーンクロスGCデスクパネルヒーター - グリーンクロスGCデスクパネルヒーター - グリーンクロスGCデスクパネルヒーター - グリーンクロス
(1件のレビュー)

『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。

用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。定格電力(W)200±10定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz)温度(℃)45-65コード長さ(m)約1.5パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530機能通電停止傾け角度45度~設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5)本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530温度設定強、中、弱内容量1台
注意
※修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したり、改造したりしないでください。濡れた床で本製品を使用しないでください。平らで乾燥した場所で本製品を使用してください。本製品は濡れた手で絶対にご使用しないでください。感電する恐れがあります。本製品のクリーニングには強力な洗剤やシンナーを使用しないでください。使用しない時はリモコンの電源スイッチを切るか、電源プラグを抜いてください。製品内部の電源コードを引っ張ったり、ねじったりしないでください。本製品は衣類や毛布等をかけないでください。異常発熱して火災の原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07234827TA70021A
オープン
5,980
6,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 事務作業用デスクの足元
株式会社愛三不動産業

寒くなり事務所の隙間風で足元は冷えていたのでモノタロウで検索したらよい商品があったので購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする