セフホルダー縦ベルト用 フィット フックハンガー

セフホルダー縦ベルト用 フィット フックハンガー - タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー縦ベルト用 フィット フックハンガー - タジマツール(TJMデザイン)

ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!
セフ着脱式ホルダー
縦ベルトのスペースを有効活用
新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれない
ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能
ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット
位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造
可動式安全ロープ取付環付
※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません

用途セフ着脱式ホルダー仕様フックが引っかけやすい本体形状タイプフィット専用フックハンガー内容2個対応寸法(mm)【縦ベルト幅】48【胸ベルト幅】25内容量1セット
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07234888SF-FTHLDHH
1,480
899
989(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする