セフホルダー縦ベルト用 金属 フィット

セフホルダー縦ベルト用 金属 フィット - タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー縦ベルト用 金属 フィット - タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー縦ベルト用 金属 フィット - タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー縦ベルト用 金属 フィット - タジマツール(TJMデザイン)

ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!
セフ着脱式ホルダー
縦ベルトのスペースを有効活用
新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれない
ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能
ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット
位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造
可動式安全ロープ取付環付
※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません

用途セフ着脱式ホルダー材質金属質量(g)77取付方式固定式(ネジ式)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×52×22対応寸法(mm)【ベルト幅×厚さ】48×3最大使用質量(kg)1ボタン仕様【位置】トップボタン内容量1個
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07234940SF-MFTHLD
4,250
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする