タジマツール(TJMデザイン)
セフホルダー木質建材用 ビス式 金属 6連
工具収納用ホルダー6連
押し付けて入れるオートロック機構
解除レバーで一斉ロック解除
衝撃に強い頑丈金属タイプ
※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途
工具収納用アクセサリー
仕様
タジマセフボックスにも付け替え可能
タイプ
木質建材用
取付方式
ビス(別売)
取付場所
内装時の合板など
製品質量(g)
228
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
76×189×20
収納の目安
【工具数】3
取付可能質量(kg)
3
内容量
1個
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07234967
SFW-MSHLD6
¥
4,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください