曜日別特売

セフホルダー脚立用 クランプ式 金属 6連

セフホルダー脚立用 クランプ式 金属 6連 - タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー脚立用 クランプ式 金属 6連 - タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー脚立用 クランプ式 金属 6連 - タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー脚立用 クランプ式 金属 6連 - タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー脚立用 クランプ式 金属 6連 - タジマツール(TJMデザイン)

工具収納用ホルダー6連
押し付けて入れるオートロック機構
解除レバーで一斉ロック解除
衝撃に強い頑丈金属タイプ
※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません

用途工具収納用アクセサリー仕様Φ16~36の丸棒、コの字形状、Lアングル一辺20~35mm対応タイプ脚立用取付方式クランプ取付場所脚立製品質量(g)540本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×189×130収納の目安【工具数】3取付可能質量(kg)3角度調節0°±15°/90°内容量1個
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07234931SFS-MCHLD6
8,200
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする