タジマツール(TJMデザイン)
セフホルダー丸型建材用 クランプ式 金属 6連
工具収納用ホルダー6連
押し付けて入れるオートロック機構
解除レバーで一斉ロック解除
衝撃に強い頑丈金属タイプ
※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途
工具収納用アクセサリー
仕様
単管に縦横どちらの方向でも取付可(直径30~50mm)
タイプ
丸型建材用
取付方式
クランプ
取付場所
単管
製品質量(g)
470
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
98×189×106
収納の目安
【工具数】3
取付可能質量(kg)
3
角度調節
90°毎
内容量
1個
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07234915
SFR-MCHLD6
¥
8,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください