曜日別特売

超強力アクリルフォーム両面テープ

超強力アクリルフォーム両面テープ - 清和産業

・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。
・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。
柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。
・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。

用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック)材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン寸法(mm)85×140×16質量(g)21テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可内容量1個
注意
※JIS Z 1541:2004とは日本工業規格(JIS)が、高い接着力及び耐熱性をもち、接合部などにかかる過重の一部を負担することができる超強力両面粘着テープについて規定するものです。
※使用説明書をよくご覧の上、注意事項をお守りいただいてご使用ください。
※シリコーン・フッ素樹脂加工面、塗装がはがれやすい面では使用できません。
※ポリプロピレン・ポリエチレン・塩ビには適していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07260429SD-003151.2
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする