・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。
・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します
・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。
・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。



7mmの厚さの円板が必要だったので、2.5mm円板を3枚重ねで張り合わせるために使いました。十分な張り合わせ強度があります。