ハイディスク架台取付用重耐塩仕様

ハイディスク架台取付用重耐塩仕様 - 日動工業ハイディスク架台取付用重耐塩仕様 - 日動工業ハイディスク架台取付用重耐塩仕様 - 日動工業

屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
重耐塩仕様

仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200保護等級IP65芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心保護機能サージプロテクター電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用電球の種類LED内容量1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
定格電流(A)
レンズ
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07260499L150B-F-HM110-50K-SAL電源装置内蔵型100V/148、200V/148100V/1.5、200V/0.76乳白ワイド0.5
174,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
07260508L300V2-F-HS-50K-SAL電源装置一体型100V/310、200V/300100V/3.1、200V/1.5スポット0.6
222,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
07260517L300V2-F-HW-50K-N-SAL電源装置一体型100V/310、200V/300100V/3.1、200V/1.5ワイド0.6
261,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする