ハイスペックハイディスク70W重耐塩仕様

ハイスペックハイディスク70W重耐塩仕様 - 日動工業

屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
重耐塩仕様

仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/73、200V/74定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38レンズ乳白ワイド保護等級IP65電線長さ(m)0.5芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:143.8、200V:141.8LED70W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~265定格光束(Lm)10500電球の種類LED内容量1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07260490L70B-F-HM110-50K-SAL
130,000
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする