曜日別特売

プラバリア(止水板)

プラバリア(止水板) - 積水テクノ成型プラバリア(止水板) - 積水テクノ成型プラバリア(止水板) - 積水テクノ成型プラバリア(止水板) - 積水テクノ成型プラバリア(止水板) - 積水テクノ成型プラバリア(止水板) - 積水テクノ成型プラバリア(止水板) - 積水テクノ成型プラバリア(止水板) - 積水テクノ成型

土嚢に代わる次世代型洪水防護製品 プラバリア
工場施設の浸水対策に
物流施設の浸水対策に
駐車スペースに
流れを止める 連結設置でカンタン・スピーディに洪水を堰き止め、建物に流れ込むのを防ぐ。土嚢に代わる次世代型洪水防護製品です。
基本セットと追加セットがございます。使用にはエンドパーツが含まれている基本セットが必要です。

用途
クイック設置・工具不要:連結&角度調整と抜群の止水性、連結パーツは30度間隔で差し込むことができます。
角度調整:前30度、後30、60、90度
自由自在に囲む
自由自在に流れを変える
使用パーツがスタッキング可能!
省スペースで簡単保管!:本体パネルは積み重ね保管が可能!
材質プラスチック高さ(cm)【止水】50内容量1セット
関連資料:(1.44MB)
注意
※【保管方法について】製品に負荷がかかると変形するおそれがあるため、凹凸がある場所は避けてください。(平らな面で保管ください)
※保管時は直射日光を避けてください。製品の劣化や耐久性低下の原因となります。
※それぞれを梱包状態に戻し、製品ごとに保管してください。(連結状態での保管の禁止)
※ブルーシート等で全体を覆い、直射日光を避けてください。
※暖房機による熱、エアコンの風が直接当たる場所、湿気、乾燥の著しい所での保管は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
入数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235125基本セット基本セット【エンドパネル】2、【本体パネル】2、【連結パーツ】3
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07235141延長セット延長セット【本体パネル】2、【連結パーツ】2
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

セキスイ 止水板プラバリア 取扱説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする