TOWA[清掃用品、安全保護具]
巻取式 ランヤード
墜落制止用器具規格適合品です。
質量(g)
1080
全長(cm)
170
最大開口(mm)
【大フック】55
最大使用荷重(kg)
130対応型
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
巻取式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07261366
TWRMXLY1317
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください