曜日別特売

スーパーシャイナーWxi

スーパーシャイナーWxi - ケミカル山本

小型・軽量な筐体に最大43Aのハイパワー。
WX用とUni用の2種類の電極グリップが差し替えなしで使用可能です。
スパークを抑える仕上がり重視の過電流対策組込。
粉塵と湿気対策により故障激減。
焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など万能型です。
焼け取り条件のワンタッチ登録、呼び出しが可能で作業効率アップします。
特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止します。
用途に適した電解液が分かる親切表示。

入力電圧(V)100&200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×365×185最大出力電流(A)43内容量1式
注意
※二人同時での作業はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07261260Wxi
572,000
569,800
626,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする