曜日別特売

T型ハンドル

T型ハンドル - SLOKY(スローキー)

差込部はマグネット付、1/4"HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。

用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP幅(mm)【グリップ】100全長(mm)65質量(g)60差込角(mm[inch])6.35[1/4]ハンドル色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07262301TRJ
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする