ハクゾウメディカル
エレファクロスラグゼ
コットン素材の不織布ガーゼです。
高吸収性、低発塵性、ソフト性に優れています。
ご使用後は、有害物質を発生することなく簡単に焼却できます。
ラテックスフリーです。
用途
身の回りの拭き取りに。
医療器具の拭き取りに。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000150
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
折数
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57387569
2600057
1袋(200枚)
4折
30×30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57387578
2600088
1箱(200枚)
4折
15×15
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57387587
2600099
1箱(100枚)
2枚重4折Yカット
15×15
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57387596
2600089
1箱(200枚)
4折
20×20
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57387605
2600098
1箱(200枚)
4折Yカット
20×20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57387621
2600079
1箱(200枚)
8折
20×20
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください