DEWALT
インパクトレンチ
セット内容
TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー) X2、DCB1104(4A 充電器)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0-2,850
定格電圧(V)
DC18
打撃数(min
-1
[回/分])
0-3,250
締付トルク(N・m)
338
アンビル
四角アンビル:1/2inch (約13mm)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07265426
DCF911P2T-JP
¥
66,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください