STAHLWILLE(スタビレー)
Tハンドル 六角ドライバー
3コンポーネントTハンドル付き2つの出力付きクロムバナジウム、マットクロムメッキ黒いチップ付き。
用途
キャップボルト用
全長(mm)
227
質量(g)
73
先端形状
六角
商品構成
単品
先端サイズ(mm)
5
軸長L1(mm)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07261987
10768-3K-5
¥
5,080
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください